Schneider - XVM komplett fényoszlop, folytonos sárga-zöld villanófényes piros, akusztikus egységgel 24VAC/DC IP54 SX016921 - XVMB1R6AGS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119005234
Sonepar cikkszám
SX016921
Gyártói cikkszám
XVMB1R6AGS
Gyártói típuskód
XVMB1R6AGS
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, folytonos sárga-zöld villanófényes piros, akusztikus egységgel 24VAC/DC