Schneider - XVM komplett fényoszlop IP54 SX016960 - XVMM2RGSSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 80 dB
Védettség (IP) - IP42
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050166
Sonepar cikkszám
SX016960
Gyártói cikkszám
XVMM2RGSSB
Gyártói típuskód
Harmony XVMM2RGSSB
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
80 dB
Védettség (IP):
IP42
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Magasság:
448 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
zöld
Szélesség:
47 mm
Mélység:
47 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024