Schneider - XVM komplett fényoszlop, LED-es folytonos piros-zöld, villogó sárga 24VAC/DC IP54 SX016929 - XVMB2RA5GSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050265
Sonepar cikkszám
SX016929
Gyártói cikkszám
XVMB2RA5GSB
Gyártói típuskód
XVMB2RA5GSB
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, LED-es folytonos piros-zöld, villogó sárga 24VAC/DC