Schneider - XVM komplett fényoszlop, LED piros, zöld,villogó narancs, hangjelzés, 230VAC IP54 SX016957 - XVMM2RA5GSSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050173
Sonepar cikkszám
SX016957
Gyártói cikkszám
XVMM2RA5GSSB
Gyártói típuskód
XVMM2RA5GSSB
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, LED piros, zöld,villogó narancs, hangjelzés, 230VAC