Schneider - XVM komplett fényoszlop, vörös / narancs SX016922 - XVMB1RA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 0
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Nem
Körbevilágító funkció - Nem
Akusztikus funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119024860
Sonepar cikkszám
SX016922
Gyártói cikkszám
XVMB1RA
Gyártói típuskód
XVMB1RA
Jeloszlop elemek száma:
0
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Nem
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, vörös / narancs