Schneider - XVU Berregő egység fényoszlophoz 24VAC, fekete IP54 SX017028 - XVUC9SQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480555886
Sonepar cikkszám
SX017028
Gyártói cikkszám
XVUC9SQ
Gyártói típuskód
Harmony XVUC9SQ
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP54
Hangmagasság beállítható:
Nem
Külső átmérő:
60 mm
Szín:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
85 dB
Schneider Automatizálási Kampány 2024