Schneider - XVU Fényoszlop 100mm magas alapegység, szürke SX017030 - XVUZ02Q
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Csőhossz - 100 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480556029
Sonepar cikkszám
SX017030
Gyártói cikkszám
XVUZ02Q
Gyártói típuskód
Harmony XVUZ02Q
Szín:
egyéb
Csőhossz:
100 mm
Anyag:
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024