Schneider - XVU Fényoszlop alapegység, szürke, fedéllel, 24V AC/DC SX017025 - XVUC21BQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - egyéb
Csőszerelés lehetséges - Igen
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480555923
Sonepar cikkszám
SX017025
Gyártói cikkszám
XVUC21BQ
Gyártói típuskód
Harmony XVUC21BQ
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Csőszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Nem
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
M12 csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Alkalmas IO-Linkhez:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024