Schneider - XVU LED-es villanófény, sárga IP65 SN108672 - XVUC48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480886997
Sonepar cikkszám
SN108672
Gyártói cikkszám
XVUC48
Gyártói típuskód
Harmony XVUC48
Funkció:
villanófény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
60 mm
Fényforrás:
LED
Schneider Automatizálási Kampány 2024