Schneider - Y-D mágnesk 230VAC 18,5kW sínen, mech. retesszel IP20 G52377 - LC3D180AP7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
222 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110549706
Sonepar cikkszám
G52377
Gyártói cikkszám
LC3D180AP7
Gyártói típuskód
LC3D180AP7
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
7.46 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
32 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Védettség (NEMA):
egyéb
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
0
Szélesség:
144 mm
Magasság:
124 mm
Mélység:
143 mm