Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400V AC3 25 kW 24VAC IP20 GT46802 - LC3D32AB7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400V AC3  25   kW  24VAC IP20 GT46802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

449 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110549966

Sonepar cikkszám

GT46802

Gyártói cikkszám

LC3D32AB7

Gyártói típuskód

LC3D32AB7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.9 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

25 kW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

0

Szélesség:

166 mm

Magasság:

124 mm

Mélység:

149 mm

Y-D mágnesk 400V AC3 25 kW 24VAC IP20