Schneider - Y-D mágnesk 400V AC3 25kW 240V IP20 SN117604 - LC3D32AU7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
586 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117604
Gyártói cikkszám
LC3D32AU7
Gyártói típuskód
LC3D32AU7
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
240-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
240-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
25 kW
Védettség (NEMA):
egyéb