Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Y-D mágnesk 400V AC3 37 kW 230V szero.mechan. GT09620 - LC3D40P7A64

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400V AC3 37 kW 230V szero.mechan. GT09620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 37 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

866 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110703955

Sonepar cikkszám

GT09620

Gyártói cikkszám

LC3D40P7A64

Gyártói típuskód

LC3D40P7A64

Funkció:

csillag-delta

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Y-D mágnesk 400V AC3 37 kW 230V szero.mechan.