Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC 11kW sínen mech. retesszel IP20 G70115 - LC3D120AV7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC 11kW sínen mech. retesszel IP20 G70115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

247 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110546057

Sonepar cikkszám

G70115

Gyártói cikkszám

LC3D120AV7

Gyártói típuskód

LC3D120AV7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Sínes csillag-háromszög indító, TeSys LC3-D- tekercs 400 V AC. készülék rövid megnevezése: LC3D - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3 - készülékbemutatás: előhuzalozott - motorteljesítmény kW: 11 kW at 415 V AC 50/60 Hz, 5.