Schneider - Y-D mágnesk 400VAC 18,5kW sínen, mech. retesszel IP20 GT85276 - LC3D180AV7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
307 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110549942
Sonepar cikkszám
GT85276
Gyártói cikkszám
LC3D180AV7
Gyártói típuskód
LC3D180AV7
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-400 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
400-400 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb