Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 11 kW 220V/60Hz szerlo. G05982 - LC3D12M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 11 kW 220V/60Hz szerlo. G05982

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05982

Gyártói cikkszám

LC3D12M7

Gyártói típuskód

LC3D12M7

Funkció:

csillag-delta

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Y-D mágnesk 400VAC3 11 kW 220V/60Hz szerlo.