Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 110kW 110V/60Hz szerlő. IP20 G06231 - LC3F115F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3  110kW 110V/60Hz szerlő. IP20 G06231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110227468

Sonepar cikkszám

G06231

Gyártói cikkszám

LC3F115F7

Gyártói típuskód

LC3F115F7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Y-D mágnesk 400VAC3 110kW 110V/60Hz szerlő.