Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 110kW IP20 GT00391 - LC3D115P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 110kW IP20 GT00391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

375 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110207781

Sonepar cikkszám

GT00391

Gyártói cikkszám

LC3D115P7

Gyártói típuskód

LC3D115P7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

0

Szélesség:

450 mm

Magasság:

555 mm

Mélység:

205 mm

Y-D mágnesk 400VAC3 110kW IP20