Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 132kW 220V/60Hz szerlő. IP20 G06242 - LC3F150M7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110227581
Sonepar cikkszám
G06242
Gyártói cikkszám
LC3F150M7
Gyártói típuskód
LC3F150M7
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
150 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
132 kW
Védettség (NEMA):
egyéb