Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 160kW 220V/60Hz szerlő. IP20 G06250 - LC3F185M7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2320 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110227673
Sonepar cikkszám
G06250
Gyártói cikkszám
LC3F185M7
Gyártói típuskód
LC3F185M7
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
185 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
160 kW
Védettség (NEMA):
egyéb