Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 160kW 48V/60Hz szerlő. IP2X G06246 - LC3F185E7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3  160kW    48V/60Hz szerlő. IP2X G06246

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110227635

Sonepar cikkszám

G06246

Gyártói cikkszám

LC3F185E7

Gyártói típuskód

LC3F185E7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP2X

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

185 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Csillag-delta indító 160 kW. termékcsalád: TeSys F - termék neve: TeSys F - termék vagy komponens típusa: csillag delta indító - készülék rövid megnevezése: LC3F - mágneskapcsoló alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3 - készülékbemutatá