Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 185kW 220V/60Hz szerlő. IP20 G06259 - LC3F225M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3  185kW  220V/60Hz szerlő. IP20 G06259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2650 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110460377

Sonepar cikkszám

G06259

Gyártói cikkszám

LC3F225M7

Gyártói típuskód

LC3F225M7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

225 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

200 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Csillag-delta indító 185 kW. termékcsalád: TeSys F - termék neve: TeSys F - termék vagy komponens típusa: csillag delta indító - készülék rövid megnevezése: LC3F - mágneskapcsoló alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3 - készülékbemutatá