Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 280kW 220V/60Hz szerlő. IP20 G06274 - LC3F330M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3  280kW  220V/60Hz szerlő. IP20 G06274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110460445

Sonepar cikkszám

G06274

Gyártói cikkszám

LC3F330M7

Gyártói típuskód

LC3F330M7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

330 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

280 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Keretes csillag-háromszög indító, TeSys LC3-F, tekercs 220...230 V AC. készülék rövid megnevezése: LC3F - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3 - készülékbemutatás: előhuzalozott - motorteljesítmény kW: 280 kW at 415 V AC 50/