Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 55kW 230V/60Hz szerlo. G06183 - LC3D50P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 55kW 230V/60Hz szerlo. G06183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 55 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

878 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110453553

Sonepar cikkszám

G06183

Gyártói cikkszám

LC3D50P7

Gyártói típuskód

LC3D50P7

Funkció:

csillag-delta

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Y-D mágnesk 400VAC3 55kW 230V/60Hz szerlo.