Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 7,5 kW 240V/60Hz szerelőlap IP2X G05945 - LC3D09AU7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3  7,5 kW  240V/60Hz szerelőlap IP2X G05945

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

247 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110545470

Sonepar cikkszám

G05945

Gyártói cikkszám

LC3D09AU7

Gyártói típuskód

LC3D09AU7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP2X

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Szerelőlemezes csillag-háromszög indító TeSys LC3-D, tekercs 240 V AC. készülék rövid megnevezése: LC3D - kontaktor alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3 - készülékbemutatás: előhuzalozott - motorteljesítmény kW: 7.5 kW at 440 V AC 50/