Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 75kW 220V/50Hz szerlő. G06209 - LC3D80M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3  75kW  220V/50Hz szerlő. G06209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G06209

Gyártói cikkszám

LC3D80M5

Gyártói típuskód

LC3D80M5

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Y-D mágnesk 400VAC3 75kW 220V/50Hz szerlő.