Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 75kW 220V/60Hz szerlő. IP20 G06210 - LC3D80M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3  75kW  220V/60Hz szerlő. IP20 G06210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

293 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110094367

Sonepar cikkszám

G06210

Gyártói cikkszám

LC3D80M7

Gyártói típuskód

LC3D80M7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Y-D mágnesk 400VAC3 75kW 220V/60Hz szerlő.