Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3 75kW 24V szerlő. mechan. IP20 G06220 - LC3D80B7A64

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Y-D mágnesk 400VAC3  75kW    24V szerlő. mechan. IP20 G06220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

293 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110094213

Sonepar cikkszám

G06220

Gyártói cikkszám

LC3D80B7A64

Gyártói típuskód

LC3D80B7A64

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Csillag-delta indító mechanikus retesszel 75 kW szerelőlapon. termékcsalád: TeSys D - termék neve: TeSys D - termék vagy komponens típusa: csillag delta indító - készülék rövid megnevezése: LC3D - mágneskapcsoló alkalmazás: motorvezérlés - felhasználási k