Nem visszaküldhető

Schneider - Z elem 250 A IP55 SX006252 - KSA250DZCG4A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Z elem 250 A IP55 SX006252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 250 A

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004278

Sonepar cikkszám

SX006252

Gyártói cikkszám

KSA250DZCG4A

Gyártói típuskód

KSA250DZCG4A

Kivitel:

egyéb

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

250 A

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Z elem 250 A