Nem visszaküldhető

Schneider - Z elem 400 A IP55 SX006288 - KSA400DZE4A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Z elem 400 A IP55 SX006288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004759

Sonepar cikkszám

SX006288

Gyártói cikkszám

KSA400DZE4A

Gyártói típuskód

KSA400DZE4A

Kivitel:

egyéb

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-0 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Z elem 400 A