Nem visszaküldhető

Schneider - Z elem 400 A IP55 SX006289 - KSA400DZE4CF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Z elem 400 A IP55 SX006289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004766

Sonepar cikkszám

SX006289

Gyártói cikkszám

KSA400DZE4CF

Gyártói típuskód

KSA400DZE4CF

Kivitel:

egyéb

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-0 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Z elem 400 A