Nem visszaküldhető

Schneider - Z elem 630 A IP55 SX006332 - KSA630DZE4CF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Z elem 630 A IP55 SX006332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005343

Sonepar cikkszám

SX006332

Gyártói cikkszám

KSA630DZE4CF

Gyártói típuskód

KSA630DZE4CF

Kivitel:

egyéb

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-0 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Z elem 630 A