Schneider - ZA lábazat PLA szekrényhez H200W1244D350 SX012982 - NSYZA2124G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 1244 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777745
Sonepar cikkszám
SX012982
Gyártói cikkszám
NSYZA2124G
Gyártói típuskód
PLA NSYZA2124G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1244 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ZA lábazat PLA szekrényhez H200W1244D350