Schneider - ZA lábazat PLA szekrényhez H200W494D350 SX012985 - NSYZA254G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 494 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777769
Sonepar cikkszám
SX012985
Gyártói cikkszám
NSYZA254G
Gyártói típuskód
PLA NSYZA254G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
494 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ZA lábazat PLA szekrényhez H200W494D350