Schneider - ZA lábazat PLA szekrényhez SN077332 - NSYZA2123G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 1244 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777738
Sonepar cikkszám
SN077332
Gyártói cikkszám
NSYZA2123G
Gyártói típuskód
PLA NSYZA2123G
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1244 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
PanelSeT PLA szekrényekhez használható lábazat. A lábazat többcélú felhasználásra szolgál. Szélessége 1244 mm. Magassága 200 mm. Mélysége 250 mm. A készlet rögzítő elemekből, 2 előlapból és 2 oldalsó részből áll. A termék szürke műanyagból készült. (RAL 7035) Behatolás elleni védettségi osztály: IP44. Mechanikai védettségi osztály: IK10.