Nem visszaküldhető

Schneider - Zárlati védelmi modul 12A 24VDC IP20 GT83667 - LUCL12BL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Zárlati védelmi modul 12A 24VDC IP20 GT83667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

  • Motorvédelem típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119407953

Sonepar cikkszám

GT83667

Gyártói cikkszám

LUCL12BL

Gyártói típuskód

LUCL12BL

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

egyéb

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Zárlati védelmi modul 12A 24VDC IP20