Nem visszaküldhető

Schneider - Zárlati védelmi modul 32A 110-240V IP20 SX007448 - LUCL32FU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Zárlati védelmi modul 32A 110-240V IP20 SX007448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

  • Motorvédelem típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119408097

Sonepar cikkszám

SX007448

Gyártói cikkszám

LUCL32FU

Gyártói típuskód

LUCL32FU

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

egyéb

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

110-240 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

110-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

110-220 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Zárlati védelmi modul 32A 110-240V