Schneider - Zárlatihibát jelző készülék 110...415 V ~ = G04035 - GV7AD112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110567298
Sonepar cikkszám
G04035
Gyártói cikkszám
GV7AD112
Gyártói típuskód
GV7AD112
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Hiba-felismerő eszköz, 110-240 V AC, motor áramköri megszakítóhoz GV7 Előnyök : Az elektronikus és az elektromechanikus technológia ötletes egyesítésével a GV7 termékcsalád motormegszakítói hatékony védelmet biztosítanak, és ideális választást jelentenek