Schneider - Zárt padló kábelcsatorna hozzáférés IP30 SX000012 - 01036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430010364
Sonepar cikkszám
SX000012
Gyártói cikkszám
01036
Gyártói típuskód
01036
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - zárt padló kábelcsatorna hozzáférés IP30