Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - zárt padló kábelcsatorna hozzáférés IP30 SX066440 - LVS01036

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - zárt padló kábelcsatorna hozzáférés IP30 SX066440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481885128

Sonepar cikkszám

SX066440

Gyártói cikkszám

LVS01036

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS01036

Tartozék fajtája:

rögzítőegység-szett

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Igen

zárt padló kábelcsatorna hozzáférés IP30