Schneider - Zavarszűrő 220-240V SX004909 - GAP23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-240 V
Üzemi feszültség DC - 220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110707694
Sonepar cikkszám
SX004909
Gyártói cikkszám
GAP23
Gyártói típuskód
GAP23
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség DC:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Zavarszűrő 220-240V