Schneider - Zavarszűrő blokk 127/240 SX059325 - LA4FTP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 127-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110273670
Sonepar cikkszám
SX059325
Gyártói cikkszám
LA4FTP
Gyártói típuskód
LA4FTP
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
127-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
Zavarszűrő blokk 127/240