Nem visszaküldhető

Schneider - Zavarszűrő blokk 220V SN028764 - LA9F980

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Zavarszűrő blokk 220V SN028764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - RC-elem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-220 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110120233

Sonepar cikkszám

SN028764

Gyártói cikkszám

LA9F980

Gyártói típuskód

LA9F980

Funkció:

RC-elem

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-220 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

220-220 V

Zavarszűrő blokk 220V