Schneider - Zavarszúrő elem reléhez SX013628 - RHZ32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 12-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110164206
Sonepar cikkszám
SX013628
Gyártói cikkszám
RHZ32
Gyártói típuskód
RHZ32
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-240 V
Ez az RHZ32 modul egy RC áramkörrel ellátott feszültségcsökkentő blokk, funkcióját tekintve védelmi tartozék. A kiegészítő az elektromechanikus Zelio interfész-, miniatűr- és teljesítményrelékkel kompatibilis.