Schneider - Zavarszűrő LC1D09-D32 50/127V SX006535 - LA4DA1G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 50-127 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110233018
Sonepar cikkszám
SX006535
Gyártói cikkszám
LA4DA1G
Gyártói típuskód
LA4DA1G
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
50-127 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
50-127 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024