Schneider - Zavarszűrő SX006538 - LA4SKE1U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 110-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110564044
Sonepar cikkszám
SX006538
Gyártói cikkszám
LA4SKE1U
Gyártói típuskód
LA4SKE1U
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
110-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024