Nem visszaküldhető

Schneider - Zavarszűrő varisztoros 110-250VAC/DC G71008 - LA4DE1U

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Zavarszűrő varisztoros 110-250VAC/DC G71008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - varisztor

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V

  • Üzemi feszültség DC - 110-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110233094

Sonepar cikkszám

G71008

Gyártói cikkszám

LA4DE1U

Gyártói típuskód

LA4DE1U

Funkció:

varisztor

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-250 V

Üzemi feszültség DC:

110-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-250 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024