Schneider - ZB4R rádiófrekvenciás nyomógomb fej fedlap nélkül SX017240 - ZB4RZA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480334566
Sonepar cikkszám
SX017240
Gyártói cikkszám
ZB4RZA0
Gyártói típuskód
ZB4RZA0
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
13
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - ZB4R rádiófrekvenciás nyomógomb fej fedlap nélkül