Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ZB4R rádiófrekvenciás nyomógomb fej fehér SX017232 - ZB4RTA1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ZB4R rádiófrekvenciás nyomógomb fej fehér SX017232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 0

  • Gomb színe - egyéb

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480334481

Sonepar cikkszám

SX017232

Gyártói cikkszám

ZB4RTA1

Gyártói típuskód

Harmony ZB4RTA1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

0

Gomb színe:

egyéb

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024