Schneider - ZB4R rádiófrekvenciás nyomógomb fej kék IP65 SX017239 - ZB4RTA6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - nagy
Parancshelyek száma - 0
Gomb színe - kék
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480334559
Sonepar cikkszám
SX017239
Gyártói cikkszám
ZB4RTA6
Gyártói típuskód
ZB4RTA6
Gomb építési formája:
nagy
Parancshelyek száma:
0
Gomb színe:
kék
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP65/IP67
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1